蓄光テープ 赤のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
98件の「蓄光テープ 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光テープ」、「暗闇で光るテープ」、「防水 蛍光 テープ」などの商品も取り扱っております。
20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) エスコランキング1位
レッドエスコ品番EA983GJ-1材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.17長さ(m)5
1個
1,180税込1,298
当日出荷

蓄光テープ 東洋マーク製作所ランキング2位
1枚
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広角反射テープ 日東エルマテリアルランキング3位
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

蛍光テープ MYSTランキング4位
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリルウレタン系樹脂。【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)19長さ(m)1
1巻
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蛍光ラインテープ TRUSCOランキング5位
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ユニット蓄光テープ
屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
材質蓄光フィルム仕様粘着性あり、セパレーター付
1巻
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
1巻ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
1巻
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。材質アクリル系粘着性剤
1巻
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898税込2,088
当日出荷

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
1巻
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)